| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-209812-YY Herst.-Nr.: 79.429.010 EAN/GTIN: 7612269055504 |
| |
|
| | |
| LISTA Beistellschrank 2x36x27E, (BxTxH) 1430x600x1020mm, 2 Auszugböden, 6 Schubladen, TK 200kg, lichtblau Der LISTA Beistellschrank aus lichtblauem Stahlblech hält Belastungen in Industrie und Handwerk zuverlässig stand. Dank KEY Lock-System sind Ihre Werkzeuge, Waren und Materialien vor Fremdzugriff geschützt. Diebstahlsicher verschließbar dank KEY Lock Platzsparend zu öffnen Aus hochwertigem Stahlblech gefertigt Mit 10 Jahren Garantie, „Made in Europe“ Bestückbar mit passgenauen Ausstattungselementen Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 1170.00 mm | WIDTH GRO: | 1470.00 mm | DEPTH GRO: | 627.00 mm | WEIGHT GRO: | 208.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94032080 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, lista schubladenschrank blau, material werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, Beistellschränke |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.159,33* | € 2.368,55* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.175,93* | € 2.398,28* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.188,69* | € 2.409,23* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.206,54892* | € 2.415,86892* | | | | Lager 4445 | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.647,65* | € 2.881,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|