Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Lagersichtbehälter, (BxTxH) 311x492x199mm, Größe 6, ro 210259-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-210259-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     83.123.000
EAN/GTIN:
     7612269058895
Suchbegriffe:
Euronorm-Lagersichtbehälter
Euronorm-Sichtlagerbehälter
Euronormlagersichtbehälter
Euronormsichtlagerbehälter
LISTA Lagersichtbehälter, (BxTxH) 311x492x199mm, Größe 6, rot Lagersichtbehälter Breite mm: 311 Tiefe mm: 492 Höhe mm: 199 Typ: Grösse 6 Inhalt dm3: 23.5
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
350.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
1.900000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39231090
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 27,56*
€ 37,93*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 27,46*
€ 39,93*
Lager 4445
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 29,69*
€ 40,66*
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 30,34*
€ 43,71*
22 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 48,30*
€ 63,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.