Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Spezialwagen
>
Reinigungswagen
>
Artikel
FLORA Reinigungswagen Easy Original, Performance 210599-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-210599-YY
Hersteller:
FLORA
Herst.-Nr.:
01450/100
EAN/GTIN:
4007105007923
Suchbegriffe:
Abfallsammelwagen
Abfallwagen
Müllbeutelwagen
Müllsackwagen
FLORA Reinigungswagen Easy Original, Performance, pannensichere Bereifung + Geräte Der FLORA Reinigungswagen Easy Original hilft beim Reinigen von Grünanlagen und Gehwegen. Dank leichter Konstruktion aus stahlverstärktem Aluminium ist der Handwagen besonders beweglich. Leicht und beweglich für bequeme Nutzung Stahlverstärkter Korpus aus Aluminium Halterung für 120 l-Müllsack und Greifboy Höhenverstellbarer Griff Wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung Eimer Volumen = 120 Liter Schalen = nein Stielhalter = nein Stielhalter Anzahl = 1 Pressenstativ = nein Treppengängig = ja Höhe = 1500 mm Breite = 500 mm Länge = 370 mm Material = Aluminium verzinkter Stahl Oberfläche = pulverbeschichtet Eigengewicht = 5,3 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
5.3 kg
Eimer Volumen:
120 Liter
Stielhalter Anzahl:
1
Treppengängig:
ja
Breite:
500 mm
Höhe:
1500 mm
Länge:
370 mm
Material:
Aluminium\;verzinkter Stahl\;
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Pressenstativ:
nein
Schalen:
nein
Stielhalter:
nein
HEIGHT GRO:
1500.00 mm
WIDTH GRO:
500.00 mm
DEPTH GRO:
760.00 mm
WEIGHT GRO:
6.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
... >
Reinigung
>
Reinigungswagen
>
FLORA Reinigungswagen Easy Original
Weitere Suchbegriffe:
Handkarre
,
Handwagen
,
Zweiradwagen
,
Doppeleimer
,
Fahreimer
,
Nasswischwagen
,
Putzwagen
,
Reinigungswagen
,
Systemwagen Reinigung
,
Wischwagen
,
flora reinigungswagen
,
doppeleimer
,
abfallsammelwagen 120l
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,06*
€ 219,54*
Lager 261
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,33*
€ 244,65*
Lager 4445
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 200,11*
€ 249,77*
Lager 4682
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,46*
€ 259,36*
Lager 214
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,94*
€ 264,87*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,77*
€ 297,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,34*
€ 293,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,20*
€ 281,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,01*
€ 261,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,11*
€ 238,13
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zubehör: Abfalltüten, blau, VE 250 Stück
Stumpf Metall
5406701
ab € 41,70*
Zubehör
StandkehrschaufelDusty MobileBeschaffungsartikel
FLORA
1507
ab € 73,01*
Zubehör
Straßenbesen Arenga/Elaston 50 cm
FLORA
01508_50
ab € 8,84*
Zubehör
Straßenbesen Elaston 50 cm, ohne Stiel
FLORA
01509_50
ab € 6,11*
Zubehör
Straßenbesen Super Elaston 42 cm
FLORA
01512_42
ab € 13,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen