Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLORA Reinigungswagen Easy Arena 210603-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-210603-YY
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     01454/100
EAN/GTIN:
     4007105008654
Suchbegriffe:
Abfallsammelwagen
Abfallwagen
Müllbeutelwagen
Müllsackwagen
FLORA Reinigungswagen Easy Arena Der FLORA Reinigungswagen Easy Arena hilft beim Reinigen von Grünanlagen und Gehwegen. Dank leichter Konstruktion aus stahlverstärktem Aluminium ist der Handwagen besonders beweglich. Leicht und beweglich für komfortable Nutzung Stahlverstärkter Korpus aus Aluminium Pannensichere Bereifung Kunststofftonne mit 60 l Füllvolumen Inkl. Greifboy, Aluminiumschaufel und Straßenbesen mit Stielen Eimer Volumen = 60 Liter Schalen = nein Stielhalter = ja Stielhalter Anzahl = 3 Pressenstativ = nein Treppengängig = ja Höhe = 1570 mm Breite = 490 mm Länge = 650 mm Material = Aluminium verzinkter Stahl Oberfläche = pulverbeschichtet Eigengewicht = 11,5 kg
Weitere Informationen:
Breite:
490 mm
Eigengewicht:
11.5 kg
Eimer Volumen:
60 Liter
Höhe:
1570 mm
Länge:
650 mm
Material:
Aluminium\;verzinkter Stahl\;
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Pressenstativ:
nein
Schalen:
nein
Stielhalter:
ja
Stielhalter Anzahl:
3
Treppengängig:
ja
HEIGHT GRO:
1570.00 mm
WIDTH GRO:
490.00 mm
DEPTH GRO:
1050.00 mm
WEIGHT GRO:
14.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76151080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,45*
€ 314,14*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,58*
€ 316,01*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,08*
€ 342,84*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 282,50*
€ 347,69*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,87*
€ 352,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,69*
€ 413,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,24*
€ 409,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,62*
€ 392,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,13*
€ 376,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,50*
€ 336,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
01450/100
ab € 172,26*
Ähnlich
FLORA
01451/100
ab € 141,29*
Ähnlich
FLORA
01426_100
ab € 717,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.