Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Schwerer Tisch- und Montagewagen, rutschsichere Ladef 210666-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-210666-YY
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     24021402
EAN/GTIN:
     4017976677866
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Tischwagen
tischwagen fetra ral 5007
fetra® Schwerer Tisch- und Montagewagen, rutschsichere Ladefläche, 2 Etagen à 700 x 1.000 mm, brillantblau Der schwere Tisch- und Montagewagen fetra® eignet sich für den täglichen Einsatz in industriellen Bereichen. Er besteht aus robustem Stahlrohr und Profilstahl und ist wahlweise mit 2, 3 oder 4 Etagen und mit bis zu 600 kg Tragkraft erhältlich. Stabile Stahlkonstruktion Bündig eingelegte Plattformen TPE-Bereifung mit je 2 Lenk- und Bockrollen Naben mit Rillenkugellager Ausführungen in 2 bis 4 Etagen TK 300 Kg Tragkraft = 600 kg Höhe = 900 mm Breite = 709 mm Tiefe = 1197 mm Ladeflächen Anzahl = 2 Ladefläche Breite = 700 mm Ladefläche Tiefe = 1000 mm Ladefläche Material = Siebdruckplatte Gestell Material = Stahl Rollen Material = Thermoplastisches Elastomer (TPE) Rollen Lagerung = Rillenkugellager Rollen Feststellfunktion = Lenkrollen mit Feststellern Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Lenkrolle Breite = 40 mm Lenkrolle Durchmesser = 200 mm Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrolle Breite = 40 mm Bockrolle Durchmesser = 160 mm 1. Ladefläche Tragkraft = 600 kg 2. Ladefläche Tragkraft = 200 kg
Weitere Informationen:
1. Ladefläche Tragkraft:
600 kg
2. Ladefläche Tragkraft:
200 kg
Ladeflächen Anzahl:
2
Bockrolle Breite:
40 mm
Bockrolle Durchmesser:
160 mm
Breite:
709 mm
Höhe:
900 mm
Ladefläche Breite:
700 mm
Ladefläche Tiefe:
1000 mm
Ladefläche Material:
Siebdruckplatte
Lenkrolle Durchmesser:
200 mm
Rollen Material:
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Rollen Feststellfunktion:
Lenkrollen mit Feststellern
Rollen Lagerung:
Rillenkugellager
Tiefe:
1197 mm
Tragkraft:
600 kg
Lenkrolle Breite:
40 mm
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Gestell Material:
Stahl
HEIGHT GRO:
900.00 mm
WIDTH GRO:
740.00 mm
DEPTH GRO:
1210.00 mm
WEIGHT GRO:
54.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Raben
Weitere Suchbegriffe: fetra tischwagen, tischwagen, Schwerlast-Transportwagen
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 304,81*
€ 344,25*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,80*
€ 344,27*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,81*
€ 344,29*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,03*
€ 352,59*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 335,34*
€ 378,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,64*
€ 450,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,38*
€ 443,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,79*
€ 423,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,02*
€ 416,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,34*
€ 399,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2
ab € 104,89*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,53*
Zubehör
Fetra
2151/2
ab € 142,29*
Zubehör
Fetra
1396/2
ab € 55,75*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,03*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,45*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,46*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.