Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Kippbehälter mit automatischer Auslösung, Volumen 210776-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-210776-YY
Hersteller:
     Intra Materialhantering
Herst.-Nr.:
     2015143000
EAN/GTIN:
     7332687068435
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter
Schwerlast-Kippbehälter mit automatischer Auslösung, Volumen 3 m³ Der Schwerlast-Kippbehälter mit automatischer Auslösung dient dem Aufbewahren und einfachen Transportieren von schweren Gütern jeder Art und Betriebsabfällen. Dank unten angebrachter Einfahrtaschen lässt sich der robuste Container bequem mit dem Gabelstapler verfahren. Hochbelastbarer Schwerlast-Kippbehälter Automatischer Kippmechanismus Einfahrtaschen für Gabelstapler Bequemer und sicherer Gebrauch mit dem Gabelstapler Unterschiedliche Volumina erhältlich Entleerungsfunktion = automatisches Kippen Behälter Volumen = 3 m³ Tragkraft = 2500 kg Länge = 2150 mm Breite = 1870 mm Höhe = 1260 mm Schüttkantenhöhe = 1050 mm Unterbau = Staplertaschen Einfahrtaschen Außenabstand = 615 mm Einfahrtaschen Innenabstand = 160 mm Einfahrtaschen Innenmaß Breite = 220 mm Einfahrtaschen Innenmaß Höhe = 110 mm Eigengewicht = 450 kg
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
3 m³
Breite:
1870 mm
Eigengewicht:
450 kg
Höhe:
1260 mm
Länge:
2150 mm
Schüttkantenhöhe:
1050 mm
Unterbau:
Staplertaschen
Tragkraft:
2500 kg
Einfahrtaschen Außenabstand:
615 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Breite:
220 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Höhe:
110 mm
Entleerungsfunktion:
automatisches Kippen
Einfahrtaschen Innenabstand:
160 mm
HEIGHT GRO:
1260.00 mm
WIDTH GRO:
1870.00 mm
DEPTH GRO:
2150.00 mm
WEIGHT GRO:
450.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84312000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DBSchenker
Weitere Suchbegriffe: Schwerlast-Kippbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.052,28*
€ 2.251,18*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.020,34*
€ 2.261,95*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.251,18*
€ 2.678,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.229,60*
€ 2.653,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.132,58*
€ 2.537,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.081,42*
€ 2.476,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.052,28*
€ 2.442,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.