Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

meychair Stehhilfe Futura Standard Comfort XXL, Kunstleder, 211320-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-211320-YY
Hersteller:
     Mey Systems GmbH
Herst.-Nr.:
     11186
EAN/GTIN:
     4260046925255
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
meychair Stehhilfe Futura Standard Comfort XXL, Kunstleder, schwarz/blau Langes Stehen bei der Arbeit belastet den Rücken und die Beine. Entlastung bringt die meychair Stehhilfe Futura Standard Comfort XXL: Der individuell anpassbare Stehsitz stützt Ihre Wirbelsäule und sorgt für eine bessere Zirkulation des Blutes. Platzsparend klappbar Belastbar bis 250 kg Sitz hochklapp- und höhenverstellbar Sitzfläche gepolstert Rückenlehne pendelnd gelagert und höhenverstellbar Sitz Höhe = 550 - 770 mm Sitz Breite = 480 mm Sitz Tiefe = 340 mm Sitzhöhe verstellbar = stufenlos Sitzneigeverstellung = nein Sitz/Rückenlehne Material = Stoffbezug Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = schwarz blau Gestell Farbe = schwarz Gestell Material = Stahl Unterbau = Bodengleiter Tragkraft = 250 kg Eigengewicht = 15 kg Anlieferung = vormontiert
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
15 kg
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
schwarz\;blau\;
Gestell Farbe:
schwarz
Gestell Material:
Stahl
Sitz Breite:
480 mm
Sitz Höhe:
550 - 770 mm
Sitzneigeverstellung:
nein
Unterbau:
Bodengleiter
Tragkraft:
250 kg
Anlieferung:
vormontiert
Sitz Tiefe:
340 mm
Sitz/Rückenlehne Material:
Stoffbezug
Sitzhöhe verstellbar:
stufenlos
HEIGHT GRO:
1170.00 mm
WIDTH GRO:
470.00 mm
DEPTH GRO:
310.00 mm
WEIGHT GRO:
18.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94017100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS\, Spedition
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 88,76*
€ 112,25*
€ 2,95*
ab € 206,99*
€ 257,14*
17 Tage
19
Frei Haus
ab € 298,15*
€ 351,09*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,25*
€ 133,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,23*
€ 132,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,05*
€ 123,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,96*
€ 120,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.