Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwand für Überdachung SWING im Rundbogen-Design, rechts 211393-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenwand zu Fahrradüberdachung
Seitenwand zu Fahrradüberdachung
Seitenwand zu Fahrradüberdachung
Artikel-Nr.:
     4445-211393-YY
Herst.-Nr.:
     102100343
EAN/GTIN:
     4250366533926
Suchbegriffe:
Fahrradüberdachung (Verkleidung)
Fahrradüberdachung Seitenwand
Fahrradüberdachungsseitenwand
Fahrradüberdachungsverkleidung
Seitenwand für Überdachung SWING im Rundbogen-Design, rechts Die Seitenwand passt zur Überdachung SWING im Rundbogen-Design mit Quadratrohrrahmen. Sie bietet zusätzlichen Schutz vor Witterungseinflüssen. Seitenwand für Fahrradüberdachung SWING Als Zubehör für 1 Seite oder 2 Seiten Seitenwand besteht aus transparentem Polycarbonat Höhe = 1915 mm Gesamtbreite = 4 mm Gesamttiefe = 1625 mm Gestell Material = Polycarbonat (PC) Anlieferung = vollständig montiert Befestigungsmaterial inklusive = ja Versand-Hinweis = Bitte beachten Sie, dass bei Einzelbestellung der Seitenwand Frachtkosten anfallen. Inkl. Entladung = nein
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Befestigungsmaterial inklusive:
ja
Gesamtbreite:
4 mm
Gesamttiefe:
1625 mm
Gestell Material:
Polycarbonat (PC)
Höhe:
1915 mm
Inkl. Entladung:
nein
Versand-Hinweis:
Bitte beachten Sie\, dass bei Einzelbestellung der Seitenwand Frachtkosten anfallen.
HEIGHT GRO:
2090.00 mm
WIDTH GRO:
2080.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
70.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73089098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition\/WSM
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 478,27*
€ 559,44*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 482,54*
€ 562,02*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 456,73*
€ 564,21*
20 Tage
24
Frei Haus
ab € 510,80156*
€ 593,85156*
Lager 4445
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 551,67*
€ 635,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,52*
€ 756,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,85*
€ 736,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,16*
€ 711,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,35*
€ 681,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,67*
€ 656,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.