| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-211549-YY Herst.-Nr.: 64084 EAN/GTIN: 4005337640840 |
| |
|
| | |
| Saugschlauch für Nilfisk® SB Saugstation, Ø 50 mm, Länge 5 m Mit dem Saugschlauch für Nilfisk® sind Sie bei der Bodenreinigung noch flexibler. Auch schwer zugängliche Stellen erreichen Sie mit ihm gut. Neben seiner hervorragenden Biegsamkeit zeichnet sich das handliche Zubehörteil durch eine hohe Beständigkeit aus. Der Staubsaugerschlauch ist auch in hitze- und ölbeständiger oder antistatischer Ausführung erhältlich. Für ATTIX 50-21 PC Clean Room, 751-71 MWF, 965-21 SD XC und SB Saugstation Optimal für schwer zugängliche Stellen Hohe Flexibilität und Beständigkeit In hitze- und ölbeständiger oder antistatischer Ausführung erhältlich Verschiedene Größen zur Auswahl Weitere Informationen: | | Breite: | 540 mm | Eigengewicht: | 2298 kg | Höhe: | 180 mm | Tiefe: | 540 mm | HEIGHT GRO: | 180.00 mm | WIDTH GRO: | 540.00 mm | DEPTH GRO: | 540.00 mm | WEIGHT GRO: | 2.298000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | Dachser\/dpd |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 63,50* | € 82,44* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 63,51* | € 82,45* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,48* | € 88,96* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 65,15* | € 90,25* | | | | Lager 4445 | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 92,17* | € 117,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|