Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbare Alu-Transportkarre, Tragkraft 125 kg, Schaufel BxT 211582-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-211582-YY
Hersteller:
     PROTAURUS
Herst.-Nr.:
     512-1001
EAN/GTIN:
     4251731700622
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Kistenkarre
Klappbare Alu-Transportkarre, Tragkraft 125 kg, Schaufel BxT 490 x 320 mm Sie sind auf der Suche nach einer Sackkarre, die sowohl leicht zu handhaben als auch verlässlich ist? Diese klappbare Alu-Transportkarre verbindet gute Bedienbarkeit mit hoher Tragkraft. Für vielfältige Einsätze in Büro, Geschäft oder auf Reisen. EASY TRANSPORTIEREN – Mit der klappbaren Transportkarre lassen sich Güter aller Art bequem und kräfteschonend von einem zum andern Ort transportieren, egal ob im Büro, im Einzelhandel odewr wo immer Du gerade bist. SICHER NUTZEN – Ein elastischer Spanngurt dient an der Stapelkarre zur Ladungssicherung, damit die transportierten Kartons, Pakete oder Getränkekisten sicher bewegt werden können. PLATZSPAREND VERSTAUEN – Bei Nichtgebrauch reichen zwei Knopfdrücke, um Schaufel und Räder einzuklappen und den Schiebebügel einzuschieben, schon ist die Gepäckkarre platzsparend in jeder Ecke, im Kofferraum oder hinter der Tür verstaut. LANGLEBIG EINSETZEN – Die hochwertige Materialkombination aus Aluminium und Kunststoff macht die Stapelkarre zum Leichtgewicht und garantiert Langlebigkeit und Stabilität mit einer Tragkraft von bis zu 125 kg. LEICHT MANÖVRIEREN – Auch bei schweren Lasten ist der Rollwiderstand gering, zudem verfügen die Reifen aus hochelastischem Polymer über eine sehr gute Stoßdämpfung, sodass jeder Transport zum Kinderspiel wird. Transportkarre Typ = zusammenschiebbar und klappbare Schaufel und Räder Tragkraft = 125 kg Höhe = 760 - 1090 mm Breite = 490 mm Schaufel Typ = klappbar Schaufel Breite = 490 mm Schaufel Tiefe = 320 mm Gestell Material = Aluminium Bereifung = Polymerbereifung
Weitere Informationen:
Bereifung:
Polymerbereifung
Breite:
490 mm
Gestell Material:
Aluminium
Höhe:
760 - 1090 mm
Schaufel Breite:
490 mm
Schaufel Tiefe:
320 mm
Schaufel Typ:
klappbar
Transportkarre Typ:
zusammenschiebbar und klappbare Schaufel und Räder
Tragkraft:
125 kg
HEIGHT GRO:
790.00 mm
WIDTH GRO:
390.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
4.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
30
€ 7,90*
ab € 89,88*
€ 112,89*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,51*
€ 122,73*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,14*
€ 169,76*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,89*
€ 134,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,36*
€ 132,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,89*
€ 126,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,88*
€ 106,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.