| |
|
| Artikel-Nr.: 6186-2234-51 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4001563223451 |
| | |
|
| | |
| - komplett zusammenklappbar - leicht im Servicefahrzeug zu verstauen
- Höhe geöffnet: 1.030 mm
- Schaufelgröße: 490 x 250 mm (B x T)
- Maße zusammengeklappt: 685 x 490 x 55 mm (H x B x T)
- Eigengewicht: 5,4 kg
- Tragkraft: 125 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre ruxxac, kistenkarre, pu rad sackkarre, Rollbrett, Transportwagen für Hydraulikaggregate, Transportwagen, Hubwagen, Förderwagen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 90,35* | € 112,63* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,51* | € 122,40* | | | | Lager 6186 | | | | | | Frei Haus | ab € 138,97* | € 169,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6186 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6186 | | Versand: Lager 6186 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|