Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® Leckage-Auffangplane, LxB 1,5 x 1,5 m, Ösen 211772-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-211772-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     JEN28300YL
EAN/GTIN:
     0697841156906
Suchbegriffe:
Auffangplane
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
justrite auffangplane
Justrite® Leckage-Auffangplane, LxB 1,5 x 1,5 m, Ösen Wasserschäden vermeiden, Personal und Inventar schützen: mit der PVC-beschichteten Justrite Leckage-Auffangplane. Ihre wasserdichten, durchstoßfesten Gewebekanäle leiten Dach- oder Rohrlecks via Gartenschlauch zuverlässig in Behälter oder Bodenabläufe um. Schützt Personal, Ausrüstung und Inventar vor Wasserschäden Langlebiges, PVC-beschichtetes Gewebe Durchstoßfest und wasserdicht Anschluss für Gartenschlauch zum Ableiten (Durchfluss 12,5 l/min) Abgerundete Ecken für eine einfache Installation Wahlweise mit Magneten oder Ösen zur Befestigung Breite = 1500 mm Material = Polyester Oberfläche = PVC Wände Material = Polyester Rand Ausführung = umlaufender Rand Rollen Feststellfunktion = Spanngurt = nein Farbe = gelb Eigengewicht = 9 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Eigengewicht:
9
Rand Ausführung:
umlaufender Rand
Spanngurt:
nein
Farbe:
gelb
Material:
Polyester
Oberfläche:
PVC
Wände Material:
Polyester
HEIGHT GRO:
51.00 mm
WIDTH GRO:
457.00 mm
DEPTH GRO:
305.00 mm
WEIGHT GRO:
3.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, Auffangwannen aus Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,06*
€ 92,87*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 71,97*
€ 93,45*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,63*
€ 109,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.