Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA Bitsortiment KK 100 52-tlg.Schlitz/PH/PZD/TX/6Kt 212445-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-212445-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000829900
EAN/GTIN:
     4013288179968
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlü...
WERA Bitsortiment KK 100 52-tlg.Schlitz/PH/PZD/TX/6Kt Inhalt: 1 Bit-Halter mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet (Rapidaptor Technologie) (50 mm) 1 Kraftform-Handgriff mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet (Rapidaptor Technologie) (90 mm) Bits für Schlitzschrauben BiTorsion Bits: 1 St. 5,5 x 0,8 / 1 St. 5,5 x 1,0 mm* Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) BiTorsion Bits: 2 St. Gr.1 / 4 St. Gr. 2 / 2 St. Gr.3* Impaktor Bits diamantbeschichtet: 2 St. Gr. 2 / 1 St. Gr. 3** Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) BiTorsion Bits diamantbeschichtet: 2 St. Gr. 1 / 4 St. Gr. 2 / 2 St. Gr. 3* Impaktor Bits diamantbeschichtet: 2 St. Gr. 2 / 1 St. Gr. 3** Bits für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil BiTorsion Bits: 2 St. T 10 / 2 St. T 15 / 3 St. T 20 / 2 St. T25 / 2 St. T 30 / 1 St. T 40* Impaktor Bits diamantbeschichtet: 1 St. T 25 / 1 St. T 30 / 1 St. T 40** Bits für Schrauben mit Innensechskant-Profil Impaktor Bits diamantbeschichtet: 1 St. 4 mm / 1 St. 5 mm / 1 St. 6 mm** Winkelschraubendreher mit Kugelkopf je 1 St. 1,5 ¹) x 50 / 2,0 x 56 / 2,5 x 63 / 3,0 x 71 / 4,0 x 80 / 5,0 x 90 / 6,0 x 100 / 8,0 x 112 mm * = 25 mm lang ** = 50 mm lang ¹) SW 1,5 herkömmliches Sechskantprofil Lieferung in kompakter Box mit textilem Außenmaterial für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) Take it easy Tool Finder System Antrieb: 1/4 " Verpackung: in Box mit textilem Außenmaterial Antrieb mm: 6,3mm Modell: 05057460001
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
60.00 mm
WIDTH GRO:
100.00 mm
DEPTH GRO:
155.00 mm
WEIGHT GRO:
.640000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82079030
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (50)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
125
pro Stück
€ 5,90*
ab € 49,29*
€ 63,16*
5 Tage
2
pro Stück
€ 4,79*
ab € 52,02*
€ 66,93*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 52,42*
€ 68,46*
4 Tage
120
pro Stück
€ 4,30*
ab € 56,21*
€ 73,08*
Lager 4445
80
pro Stück
€ 7,90*
ab € 87,93*
€ 109,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,27*
€ 130,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,46*
€ 129,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,91*
€ 117,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,23*
€ 109,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 87,93*
€ 104,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.