Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA Bitsortiment Bit-Check Diamond 1 30-tlg.Schlitz/PH/PZD/ 212449-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-212449-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000829904
EAN/GTIN:
     4013288179814
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
WERA Bitsortiment Bit-Check Diamond 1 30-tlg.Schlitz/PH/PZD/TX Inhalt: 1 Bithalter (50 mm) Bits für Schlitzschrauben 1 St. Gr. 5,5 x 0,8 / 1 St. 5,5 x 1,0 / 1 St. 6,5 x 1,2 mm Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) BiTorsion Bit diamantbeschichtet: 2 St. Gr. 1 / 4 St. Gr. 2 / 1 St. Gr. 3 Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) 2 St. Gr. 1 / 4 St. Gr. 2 / 1 St. Gr. 3 Bits für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil 2 St. Gr. 10 / 2 St. Gr. 15 / 3 St. Gr. 20 / 3 St. Gr. 25 / 1 St. Gr. 30 / 1 St. Gr. 40 Lieferung in Kunststoffbox (Bit-Check) bestückt mit Bits mit BiTorsions-Zone und Diamantbeschichtung und Bithalter mit Schnellwechselfutter (Rapidaptor Technologie) für Hand und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) Take it easy Tool Finder System Antrieb: 1/4 " Verpackung: im Bit-Check Antrieb mm: 6,3mm Modell: 05057431001
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
25.00 mm
WIDTH GRO:
80.00 mm
DEPTH GRO:
145.00 mm
WEIGHT GRO:
.250000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82079030
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
167
1
€ 6,90*
ab € 32,38*
€ 38,14*
8 Tage
167
1
€ 4,95*
ab € 32,31*
€ 38,15*
5 Tage
151
1
€ 9,95*
ab € 34,07*
€ 40,09*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 34,24*
€ 40,54*
Lager 4445
80
1
€ 7,90*
ab € 60,11*
€ 69,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056400001
ab € 1,53*
Zubehör
Wera
05056402001
ab € 1,53*
Zubehör
Wera
05056404001
ab € 1,53*
Zubehör
Wera
05056700001
ab € 1,53*
Zubehör
Wera
05056702001
ab € 1,54*
Zubehör
Wera
05056704001
ab € 1,55*
Zubehör
Wera
05066100001
ab € 1,77*
Zubehör
Wera
05066102001
ab € 1,77*
Zubehör
Wera
05066104001
ab € 1,77*
Zubehör
Wera
05066106001
ab € 1,77*
Zubehör
Wera
05066108001
ab € 1,77*
Zubehör
Wera
05066110001
ab € 1,78*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.