Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER Blaspistole Kupplungsstecker DN 7,2-7,8 m.Verlängeru 212470-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-212470-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4588880853
EAN/GTIN:
     4047322390415
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
RIEGLER Blaspistole Kupplungsstecker DN 7,2-7,8 m.Verlängerung/Düse lärmred zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hohlkörpern, Formen usw. werden in einer Blister-Verpackung mit Eurolochung geliefert
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
25.00 mm
WIDTH GRO:
140.00 mm
DEPTH GRO:
345.00 mm
WEIGHT GRO:
.150000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84242000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
93
1
€ 6,90*
ab € 8,02*
€ 10,67*
2 Tage
413
1
€ 8,50*
ab € 8,03*
€ 10,69*
1 Tag
93
10
Frei Haus
ab € 8,60*
€ 10,88*
1 Tag
103
1
€ 5,45*
ab € 8,44*
€ 11,24*
Lager 4445
80
2
€ 7,90*
ab € 13,18*
€ 17,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 34,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
BPH-1
ab € 6,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.