Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBBERMAID Deckel PE grün B290xT520mm Wertstoffsammler 60l f 212894-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-212894-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000468563
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
Trennsystem Deckel
Trennsystemdeckel
RUBBERMAID Deckel PE grün B290xT520mm Wertstoffsammler 60l f.Flascheneinwurf für Wertstoffsammler aus robustem Polyethylen (PE)
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
70.00 mm
WIDTH GRO:
292.00 mm
DEPTH GRO:
519.00 mm
WEIGHT GRO:
.364000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: abfallbehälter deckel pp, trennsystem deckel, Wertstoffsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.