Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MESTO Drucksprüher UNIVERSAL PLUS 3132PG 1,5l FPM-Dichtung,K 213277-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-213277-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000818675
EAN/GTIN:
     4000903313234
Suchbegriffe:
Drucksprüher
Ersatzteile für Sprühgeräte
drucksprüher 1,5l
drucksprüher
MESTO Drucksprüher UNIVERSAL PLUS 3132PG 1,5l FPM-Dichtung,Kunststoff-Düse mit FPM-Dichtung Düse verstellbar mit Sicherheitsventil PP Pumpe Anwendungsgebiete: z. B. Reinigungsgewerbe, Gebäudereinigung, Fahrzeugreinigung Ausführung: FPM-Dichtung, Kunststoff-Düse
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
260.00 mm
DEPTH GRO:
290.00 mm
WEIGHT GRO:
.420000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84248970
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: mesto sprühgeräte drucksprüher
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
270
1
€ 5,99*
ab € 11,09*
€ 14,75*
2 Tage
361
1
€ 5,45*
ab € 11,22*
€ 14,82*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,63*
€ 15,03*
3 Tage
361
1
€ 4,99*
ab € 11,72*
€ 15,51*
Lager 4445
80
1
€ 7,90*
ab € 23,74*
€ 31,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MESTO
3132GR
ab € 9,78*
Ähnlich
MESTO
3132PP
ab € 15,91*
Ähnlich
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
3130LE
ab € 15,62*
Ähnlich
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
3132P
ab € 21,24*
Ähnlich
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
3132BC
ab € 13,08*
Ähnlich
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
3132NG
ab € 16,97*
Ähnlich
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
3132BG
ab € 18,66*
Ähnlich
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
3131P
ab € 23,11*
Ähnlich
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
3130G
ab € 9,35*
Ähnlich
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
3131
ab € 16,48*
Ähnlich
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
3132 K
ab € 7,66*
Ähnlich
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
3132U
ab € 24,96*
Ähnlich
MESTO
3130K
ab € 20,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.