Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksprüher BUGSI 1,0L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucksprüher BUGSI 1,0L
Drucksprüher BUGSI 1,0L
Drucksprüher BUGSI 1,0L
Artikel-Nr.:
     214G-4000903313203
Herst.-Nr.:
     3132 K
EAN/GTIN:
     4000903313203
Suchbegriffe:
Drucksprüher
Sicherheitsventil
Überdruckventil
drucksprüher 1 l
Drucksprüher 1 L • Extra große Einfüllöffnung für einfaches Befüllen • Geprägte Füllstandskala, den Füllstand jederzeit im Blick • Geschlossener Sprühkopf ist einfach zu reinigen und schützt vor Funktionsausfällen wegen Verschmutzung. • 2 in 1 Ventil automatisches Druckablassen bei Überdruck und manuelles Druckablassen bei Bedarf • Ergonomischer Haltegriff für komfortables Arbeiten • Verstellbare Düse von Punktstrahl bis feine gleichmäßige Zerstäubung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Gewicht:
380 g
Werksnummer:
3132K
Füllinhalt:
1,0 l
Weitere Suchbegriffe: drucksprüher, mesto sprühgeräte drucksprüher, Gartenpflege, Sprühgerät, Blumensprüher, Vielzwecksprüher, Zerstäuber, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
61
10
Frei Haus
ab € 7,66*
€ 9,95*
3 Tage
61
1
€ 6,90*
ab € 7,98*
€ 10,68*
10 Tage
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 9,34*
€ 12,78*
8 Tage
61
1
€ 4,95*
ab € 9,58*
€ 12,85*
Lager 214
63
1
€ 4,30*
ab € 10,27*
€ 13,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MESTO
5266PP
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.