| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-217136-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000844651 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NWL Lochsäge SPEED SLOT® D.30mm Schnitt-T.40mm Bi-Metall Lieferung ohne Aufnahmeschaft, ohne Bohrer Bi-Metall zum Schneiden kreisrunder Löcher in nahezu alle Werkstoffe wie Edelstahl, Metall, Holz, Kupfer, Aluminium, Kunststoff usw. optimierte Zahngeometrie für längere Standzeit einfache Entfernung des Bohrkerns durch SPEED SLOT® reduzierte Wandstärke für schnellen Schnitt Schnitttiefe 40 mm zum Einsatz in Hand- oder stationären Bohrmaschinen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HEIGHT GRO: | 90.00 mm | WIDTH GRO: | 42.00 mm | DEPTH GRO: | 42.00 mm | WEIGHT GRO: | .080000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 82079099 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |