Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NWL Lochsäge SPEED SLOT® D.102mm Schnitt-T.40mm Bi-Metall 217167-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-217167-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000844683
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
bi-metall lochsäge 102mm
lochsäge
NWL Lochsäge SPEED SLOT® D.102mm Schnitt-T.40mm Bi-Metall Lieferung ohne Aufnahmeschaft, ohne Bohrer Bi-Metall zum Schneiden kreisrunder Löcher in nahezu alle Werkstoffe wie Edelstahl, Metall, Holz, Kupfer, Aluminium, Kunststoff usw. optimierte Zahngeometrie für längere Standzeit einfache Entfernung des Bohrkerns durch SPEED SLOT® reduzierte Wandstärke für schnellen Schnitt Schnitttiefe 40 mm zum Einsatz in Hand- oder stationären Bohrmaschinen
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
140.00 mm
WIDTH GRO:
60.00 mm
DEPTH GRO:
120.00 mm
WEIGHT GRO:
.420000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82079099
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss, Lochsägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.