Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBBERMAID Mehrzwecktonne grau 76l PE Außen-Ø495xH581mm 217735-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-217735-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000450353
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststofftonne
kunststofftonne
RUBBERMAID Mehrzwecktonne grau 76l PE Außen-Ø495xH581mm zur Lagerung und für den Transport, auch als Abfallcontainer einsetzbar aus widerstandsfähigem Kunststoff (PE) temperaturbeständig von -29 °C bis +60 °C mit Lüftungskanälen aus kälte- und formbeständigem, nicht brüchigem Kunststoff, stoß- und kratzfest Randverstärkung für eine zusätzliche Festigkeit und Strapazierfähigkeit abgerundete Griffmulden sorgen für rutschfreies Anheben mit Beutelklemmen für einfaches Auswechseln von Abfallsäckken ineinander stapelbar Außen-Ø inkl. Griffe Ausführung: integrierte Griffe Material: PE
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
580.00 mm
WIDTH GRO:
490.00 mm
DEPTH GRO:
570.00 mm
WEIGHT GRO:
2.580000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39249000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter für Innen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.