Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER Messingkugelhahn VALVE LINE 47,80mm G 1 1/2 Zoll inn 217769-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-217769-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4588880177
EAN/GTIN:
     4047322074285
Suchbegriffe:
Messing Kugelhahn
Messingkugelhahn
messingkugelhahn dn37
messing kugelhahn
RIEGLER Messingkugelhahn VALVE LINE 47,80mm G 1 1/2 Zoll innen/innen DN 37,0mm 2-Wege Messing Kugelhahn mit vollem Durchgang äußerst preiswerter Standardkugelhahn aus vernickeltem Messing für Druckluft, Wasser, nicht giftige und nicht aggressive Gase und Flüssigkeiten G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 A: 138mm Spindelabdichtung: NBR Kugeldichtung: PTFE L: 83mm B: 71mm
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
60.00 mm
WIDTH GRO:
110.00 mm
DEPTH GRO:
175.00 mm
WEIGHT GRO:
.740000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84818081
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Weitere Suchbegriffe: Fasszubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.