| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-218485-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000818625 EAN/GTIN: 4035208013787 |
| |
|
| | |
| KRUMPHOLZ Rodespaten Blattmaß 285x180mm Gr.2 m.T-Stiel Stiel-L.950mm 2800g ölgehärtet mit 2 Verstärkungsringen 300 mm lange Feder mit Eschen-Stiel Gewicht: 2800g Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 65.00 mm | WIDTH GRO: | 195.00 mm | DEPTH GRO: | 1220.00 mm | WEIGHT GRO: | 2.828000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 82011000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baumschulspaten, Bauspaten, Filia-Spaten, Freizeitspaten, Herold-Bauspaten, Heroldspaten, Neulingspaten, Pionierspaten, Rodespaten, Idealspaten, Spaten, t-stiel spaten, idealspaten, krumpholz spaten |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 63,82* | € 74,40* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 63,96* | € 79,74* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 64,20* | € 80,07* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 6,90* | ab € 68,84* | € 84,33* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 84,75* | € 104,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|