Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COLLOMIX Rührer WK Rührkorb-Ø 120mm L.590mm 15-25kg 6-kant,1 218705-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-218705-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000816587
EAN/GTIN:
     4011024412508
Suchbegriffe:
Rührkorb
Rührquirl
Wendel-Rührer
Wendelrührer
COLLOMIX Rührer WK Rührkorb-Ø 120mm L.590mm 15-25kg 6-kant,13mm für zähe und klebrige Materialien z.B Fliesenkleber, Klebemörtel, Spachtelmassen, Fertigputz etc. Mischwirkung von unten nach oben Typ: WK 120 S
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
108.00 mm
WIDTH GRO:
118.00 mm
DEPTH GRO:
580.00 mm
WEIGHT GRO:
.884000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: rührkorb collomix, rührkorb, Rührwerke
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 15,74*
€ 19,79*
1 Tag
85
1
€ 5,45*
ab € 15,78*
€ 19,80*
3 Tage
61
1
€ 5,99*
ab € 15,72*
€ 19,88*
5 Tage
82
1
€ 5,90*
ab € 16,31*
€ 20,49*
Lager 4445
80
1
€ 7,90*
ab € 23,76*
€ 29,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Collomix
40114-000
ab € 25,04*
Ähnlich
Collomix
40112-000
ab € 19,15*
Ähnlich
Collomix
41200-000
ab € 8,28*
Ähnlich
Collomix
41719-000
ab € 24,00*
Ähnlich
Collomix
40120-000
ab € 19,27*
Ähnlich
Collomix
41621-000
ab € 10,73*
Ähnlich
Collomix
41269-000
ab € 18,78*
Ähnlich
Collomix
41100-000
ab € 7,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.