Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collomix WK 90 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Collomix WK 90 S
Collomix WK 90 S
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107437357
Hersteller:
     Collomix
Herst.-Nr.:
     41200-000
EAN/GTIN:
     4011024412003
Suchbegriffe:
Rührkorb
Rührquirl
Wendel-Rührer
Wendelrührer
Der vielseitig einsetzbare Rührer WK zeichnet sich durch eine sehr gute Materialführung aus. Zwei breite Mischwendel sorgen neben dem leichten Führen im Material für eine geringere Beanspruchung der Antriebsmaschine.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
400 mm
Durchmesser
90 mm
Merkmale
Produkttyp
Rührwerk-Paddel
Produktfarbe
Blau
Weitere Suchbegriffe: rührkorb
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Collomix
40950-000
ab € 8,19*
Ähnlich
Collomix
41250-000
ab € 15,64*
Ähnlich
Collomix
41621-000
ab € 10,74*
Ähnlich
Collomix
41100-000
ab € 7,37*
Ähnlich
Collomix
40128-000
ab € 20,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.