Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Schlagmaulschlüssel 133 SW 60mm L.320mm CV-Stahl 219012-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-219012-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000824019
EAN/GTIN:
     4010886640098
Suchbegriffe:
Schlagmaulschlüssel
GEDORE Schlagmaulschlüssel 133 SW 60mm L.320mm CV-Stahl CV-Stahl Oberfläche stahlgrau Maulstellung 15 ° DIN 133 Länge: 320mm Material: CV-Stahl Maulstellung: 15°
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
27.00 mm
WIDTH GRO:
128.00 mm
DEPTH GRO:
310.00 mm
WEIGHT GRO:
2.509000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 49,85*
€ 59,69*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 51,84*
€ 61,88*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 51,96*
€ 61,94*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 52,08*
€ 62,01*
Lager 4445
80
€ 7,90*
ab € 73,18*
€ 94,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,71*
€ 112,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,56*
€ 111,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,90*
€ 106,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,19*
€ 103,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
133 27
ab € 14,76*
Ähnlich
Gedore
133 30
ab € 17,02*
Ähnlich
Gedore
133 32
ab € 18,58*
Ähnlich
Gedore
133 36
ab € 20,76*
Ähnlich
Gedore
133 41
ab € 26,53*
Ähnlich
Gedore
133 46
ab € 31,99*
Ähnlich
Gedore
133 50
ab € 40,01*
Ähnlich
Gedore
133 55
ab € 46,56*
Ähnlich
Gedore
133 65
ab € 57,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.