Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX Univ.Abmantelungswerkzeug ErgoStrip® Gesamt-L.130mm f 222715-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-222715-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8000272707
EAN/GTIN:
     4003773082910
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
KNIPEX Univ.Abmantelungswerkzeug ErgoStrip® Gesamt-L.130mm f.Linkshänder zum Abmanteln und Abisolieren Rund- und Feuchtraumkabel von Ø 8 - 13 mm (z. B. NYM-Kabel 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2 mm²) Datenkabel (CAT 5 bis CAT 7), Twisted-Pair (UTP / STP) und Koaxial-Kabel (4,8 - 7,5 mm) für die Querschnitte 0,2, 0,3, 0,8, 1,5, 2,5 und 4,0 mm² tiefliegende Kabeleingänge leicht erreichen Art.-Nr. 8000 272 707: für Linkshänder Feder: mit Öffnungsfeder Gewicht: 74g Griffart: glasfaserverstärktes Polyamid
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
40.00 mm
WIDTH GRO:
90.00 mm
DEPTH GRO:
250.00 mm
WEIGHT GRO:
.080000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82119200
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 23,92*
€ 28,79*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 23,78*
€ 28,80*
3 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 24,33*
€ 29,32*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 24,59*
€ 29,50*
Lager 4445
80
1
€ 7,90*
ab € 36,32*
€ 43,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.