| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-222951-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000826916 EAN/GTIN: 4251456800553 |
| |
|
| | |
| ENDRES TOOLS Wasserpumpenzange L.250mm Spann-W.max.30mm funkenfrei aus Kupfer-Beryllium 5-fach verstellbar Länge: 250mm Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 15.00 mm | WIDTH GRO: | 55.00 mm | DEPTH GRO: | 255.00 mm | WEIGHT GRO: | .370000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 82032000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,20* | € 106,22* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 87,56* | € 106,33* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 88,60* | € 106,78* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 90,83* | € 109,89* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 120,39* | € 143,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|