Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tennant® Reinigungswagen Revolution 223359-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-223359-YY
Hersteller:
     Tennant
Herst.-Nr.:
     CARR01287
EAN/GTIN:
     4033816035276
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen
Tennant® Reinigungswagen Revolution Enge Räume effizient säubern und von Müll befreien: Der kompakte, handliche Tennant® Reinigungswagen Revolution mit 4 Eimern und 120-l-Dauerabfallsack stellt eine Profi-Lösung zur universellen Reinigung bei geringem Platzangebot dar. Aus recyceltem Kunststoff (Black is Green™) 4 robuste Polypropylen-Eimer (2x 15 l / 2x 6 l) New Line-Vertikalpresse Müllsack-Halter mit Deckel 120-l-Dauerabfallsack mit Reißverschluss 4 leichtgängige Gummiräder mit Metallgabel (Ø 100 mm) Eimer Anzahl = 4 Eimer Volumen = 2x 15 Liter 2x 6 Liter Stielhalter = ja Stielhalter Anzahl = 1 Halter für Warnschild = ja Höhe = 1060 mm Breite = 675 mm Länge = 890 mm
Weitere Informationen:
Eimer Anzahl:
4
Eimer Volumen:
2x 15 Liter\;2x 6 Liter\;
Halter für Warnschild:
ja
Stielhalter Anzahl:
1
Breite:
675 mm
Höhe:
1060 mm
Länge:
890 mm
Stielhalter:
ja
HEIGHT GRO:
1060.00 mm
WIDTH GRO:
675.00 mm
DEPTH GRO:
890.00 mm
WEIGHT GRO:
17.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84798997
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,16*
€ 282,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,64*
€ 280,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,38*
€ 270,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,30*
€ 257,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,55*
€ 219,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.