| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-223457-YY Herst.-Nr.: JCN09200RD EAN/GTIN: 0697841048980 |
| |
|
| | |
| Justrite® Werkbank-Sammelbehälter, manuell, rot, 8 Liter Sie haben in Ihrem Betrieb mit Tüchern oder Putzlappen zu tun, die mit entzündbaren Flüssigkeiten in Kontakt kommen? Für Ihre Sicherheit müssen Sie diese korrekt entsorgen. Dabei hilft Ihnen der Justrite Werkbank-Sammelbehälter. Werkbank-Sammelbehälter zum Brandschutz von Tüchern und Putzlappen Per Fußpedal oder manuell zu öffnen Selbstschließender Deckel mit 60° Öffnungswinkel Bodenrand mit Lüftungsöffnungen (Selbstentzündung des Inhalts wird verhindert) In unterschiedlichen Farben und Behältervolumina verfügbar Behältertyp = Abfallsammler Überdruckventil = nein Flammensperre = nein FM approved = ja Farbe = rot Material = Stahlblech Durchmesser = 244 mm Höhe = 232 mm Volumen = 8 l Eigengewicht = 2,7 kg Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 244 mm | Eigengewicht: | 2.7 | Höhe: | 232 | Volumen: | 8 l | Behältertyp: | Abfallsammler | Farbe: | rot | Flammensperre: | nein | FM approved: | ja | Material: | Stahlblech | Überdruckventil: | nein | HEIGHT GRO: | 330.00 mm | WIDTH GRO: | 330.00 mm | DEPTH GRO: | 305.00 mm | WEIGHT GRO: | 2.700000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 73102990 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |