Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® Tränkbehälter mit Klappdeckel, gelb, 2 Liter 223475-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-223475-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     JUT10291YL
EAN/GTIN:
     0697841002906
Suchbegriffe:
Teilereiniger
Teilereinigungsgerät
Teilewaschanlage
Teilewaschautomat
Justrite® Tränkbehälter mit Klappdeckel, gelb, 2 Liter Dieser Tränkbehälter von Justrite mit Klappdeckel dient der effizienten Reinigung von Kleinteilen. Eine Flammsperre und hochbeständige Materialien gewährleisten beim Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten hohe Sicherheit. Tränkbehälter mit Feder und gelochter Schale für kostensparenden Einsatz Aus belastbarem Stahlblech für den Umgang mit aggressiven Flüssigkeiten Klappdeckel und Flammsperre für hohe Sicherheit In unterschiedlichen Farben und Behältervolumina verfügbar Behältertyp = Transportbehälter Verschluss Typ = Pumpwerk mit Annetzteller Deckel Verschluss Material = Stahl Flammensperre = ja FM approved = ja Annetzteller Durchmesser = 191 mm Farbe = gelb Material = Stahlblech Oberfläche = pulverbeschichtet Durchmesser = 238 mm Höhe = 83 mm Volumen = 2 l Eigengewicht = 1,8 kg
Weitere Informationen:
Annetzteller Durchmesser:
191 mm
Durchmesser:
238 mm
Eigengewicht:
1.8
Farbe:
gelb
Höhe:
83
Volumen:
2 l
Behältertyp:
Transportbehälter
Flammensperre:
ja
FM approved:
ja
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Verschluss Typ:
Pumpwerk mit Annetzteller\;Deckel\;
Verschluss Material:
Stahl
HEIGHT GRO:
254.00 mm
WIDTH GRO:
254.00 mm
DEPTH GRO:
127.00 mm
WEIGHT GRO:
1.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 98,80*
€ 120,74*
Lager 4445
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 100,80*
€ 123,20*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,20*
€ 146,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,87*
€ 145,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,49*
€ 139,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,01*
€ 136,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.