Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® ESD-Plattformwagen, mit Holzladefläche BxT 800 x 1.20 223821-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-223821-YY
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     9503
EAN/GTIN:
     4017976195032
Suchbegriffe:
ESD-Schiebebügelwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
fetra plattformwagen
fetra® ESD-Plattformwagen, mit Holzladefläche BxT 800 x 1.200 mm, TK 600 kg Empfindliche Elektronikprodukte sicher transportieren: mit dem fetra® ESD-Plattformwagen mit Schiebebügel und Holzladefläche. Die Stahl-Schweißkonstruktion mit elektrostatischer Pulverbeschichtung, leitfähiger Holzwerkstoffplatte sowie ESD-Bereifung gewährleistet eine vollständige Ableitung elektrischer Spannungen. Stahl-Schweißgestell mit elektrostatischer Pulverbeschichtung Leitfähige, furnierte Holzwerkstoffplatte Mit leitfähigem Stahl-Schiebegriff Innovative TPE-ESD-Rollen für geringen Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand Spurlos und nichtkreidend für empfindliche Böden Ladeflächenhöhe: 235 mm Keine Montage erforderlich Tragkraft = 600 kg Ladefläche Material = Holzwerkstoffplatte Ladefläche Breite = 800 mm Klappbar = nein Gestell Material = Stahlschweißkonstruktion Rollen Material = Thermoplastisches Elastomer (TPE) Rad Lagerung = Präzisionskugellager Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Lenkrolle Breite = 40 mm Lenkrolle Durchmesser = 160 mm Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrolle Breite = 40 mm Bockrolle Durchmesser = 200 mm
Weitere Informationen:
Bockrolle Breite:
40 mm
Bockrolle Durchmesser:
200 mm
Ladefläche Breite:
800 mm
Ladefläche Material:
Holzwerkstoffplatte
Lenkrolle Durchmesser:
160 mm
Rollen Material:
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Rad Lagerung:
Präzisionskugellager
Tragkraft:
600 kg
Lenkrolle Breite:
40 mm
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Gestell Material:
Stahlschweißkonstruktion
Klappbar:
nein
HEIGHT GRO:
1005.00 mm
WIDTH GRO:
870.00 mm
DEPTH GRO:
1355.00 mm
WEIGHT GRO:
40.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Raben
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,39*
€ 393,58*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,17*
€ 393,59*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,66*
€ 393,66*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,54*
€ 402,99*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 394,63*
€ 431,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,58*
€ 513,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,40*
€ 508,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,31*
€ 495,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,73*
€ 484,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,63*
€ 469,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1273/3
ab € 66,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.