Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungswagen Universal IV, verchromt 223927-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-223927-YY
Hersteller:
     EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     831-1160
EAN/GTIN:
     4250128205306
Suchbegriffe:
Hotelwagen
Tischdeckenwagen
Zimmer-Service-Wagen
Zimmerwechselwagen
Reinigungswagen Universal IV, verchromt, 2x 15 Liter mit Mopp-Presse + 2x 6 Liter Der klassische Reinigungswagen Universal – seit Jahren in der Praxis bewährt. Dank des stabilen Gestells aus verchromtem Stahl bewältigt der umfangreich ausgestattete Fahrwagen mit 120-l-Abfallsack-Halter, Mopp-Presse u. v. m. den intensiven Profi-Reinigungsalltag. Stabiles Fahrgestell aus verchromtem Stahl Hygienisch dank geschlossener Rohrenden Mit Profi-Mopp-Presse inkl. Stilhalter und Rahmen für 120-l-Abfallsack Spurfreie, leichtgängige Laufrollen mit Stoßfangscheiben zur Möbelschonung Verschiedene Ausführungen erhältlich – flexibel und ökonomisch Ausführung = Reinigungswagen Eimer Anzahl = 4 Eimer Volumen = 2x 6 Liter 2x 15 Liter Schalen = ja Schalen Anzahl = 1 Schalen Maße = 400 x 230 x 110 mm Drahtkorb = nein Doppelhaken = nein Stielhalter = ja Stielhalter Anzahl = 1 Pressenstativ = ja Ablage für Mopp = nein Stoßfangscheiben = ja Halter für Warnschild = nein Treppengängig = nein Rollen Material = Metall Lenkrollen Anzahl = 4 Stk. Lenkrolle Durchmesser = 100 mm Höhe = 1220 mm Breite = 560 mm Länge = 750 mm Material = Stahl Chrom Oberfläche = chromatiert Eigengewicht = 18 kg Farbe = verchromt
Weitere Informationen:
Ablage für Mopp:
nein
Lenkrollen Anzahl:
4 Stk.
Breite:
560 mm
Doppelhaken:
nein
Drahtkorb:
nein
Eigengewicht:
18
Eimer Anzahl:
4
Eimer Volumen:
2x 6 Liter\;2x 15 Liter\;
Halter für Warnschild:
nein
Höhe:
1220
Länge:
750
Lenkrolle Durchmesser:
100 mm
Rollen Material:
Metall
Schalen Anzahl:
1
Schalen Maße:
400 x 230 x 110 mm
Stielhalter Anzahl:
1
Stoßfangscheiben:
ja
Treppengängig:
nein
Ausführung:
Reinigungswagen
Farbe:
verchromt
Material:
Stahl\;Chrom\;
Oberfläche:
chromatiert
Pressenstativ:
ja
Schalen:
ja
Stielhalter:
ja
HEIGHT GRO:
1220.00 mm
WIDTH GRO:
750.00 mm
DEPTH GRO:
750.00 mm
WEIGHT GRO:
19.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 314,17*
€ 399,31*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,25*
€ 399,92*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,92*
€ 475,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,25*
€ 472,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,55*
€ 449,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,46*
€ 428,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,25*
€ 382,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.