Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygiene-Handfeger, Kunststoff, Polyesterborsten 0.25, weich, 224054-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-224054-YY
Hersteller:
     Gebrüder Rothweiler
Herst.-Nr.:
     3109
EAN/GTIN:
     4003242031098
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
Lebensmittelbürste
Hygiene-Handfeger, Kunststoff, Polyesterborsten 0.25, weich, 290 mm, rot Hygiene-Handfeger für trockenen Schmutz und Staub HACCP-konform Hitzebeständig bis 134 °C Lebensmittelecht Resistent gegen viele Säuren/Laugen Material = Polypropylen (PP) Breite = 40 mm Länge = 290 mm Borsten Material = PBT-Faser Borsten Länge = 50 mm Borsten Farbe = rot Borstenschnitt = Gerade Farbe = weiß
Weitere Informationen:
Borsten Farbe:
rot
Borsten Länge:
50 mm
Borstenschnitt:
Gerade
Borsten Material:
PBT-Faser
Breite:
40 mm
Farbe:
weiß
Länge:
290 mm
Material:
Polypropylen (PP)
HEIGHT GRO:
80.00 mm
WIDTH GRO:
240.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
.600000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelbürsten, handfeger elaston länge 290 mm, bartwisch pbt, handbesen, Reinigungsutensilien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 6,36667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,63*
€ 32,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,18*
€ 32,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,59*
€ 30,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,92*
€ 29,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,96*
€ 28,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,10*
€ 22,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.