Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygiene-Waschbürste mit Bügel, Kunststoff, Polyesterborsten 224060-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-224060-YY
Hersteller:
     Gebrüder Rothweiler
Herst.-Nr.:
     1184
EAN/GTIN:
     4003242011847
Suchbegriffe:
Handscheuerbürste
Molkereibürste
Scheuerbürste
Wurzelbürste
Hygiene-Waschbürste mit Bügel, Kunststoff, Polyesterborsten 0.50, hart, blau Hygiene-Waschbürste mit Bügel für kraftvolles Reinigen per Hand HACCP-konform Hitzebeständig bis 134 °C Lebensmittelecht Resistent gegen viele Säuren/Laugen Material = Polypropylen (PP) Breite = 50 mm Länge = 180 mm Borsten Material = PBT-Faser Borsten Länge = 25 mm Borsten Farbe = blau Borstenschnitt = Gerade Farbe = weiß
Weitere Informationen:
Borsten Farbe:
blau
Borsten Länge:
25 mm
Borstenschnitt:
Gerade
Borsten Material:
PBT-Faser
Breite:
50 mm
Farbe:
weiß
Länge:
180 mm
Material:
Polypropylen (PP)
HEIGHT GRO:
80.00 mm
WIDTH GRO:
210.00 mm
DEPTH GRO:
250.00 mm
WEIGHT GRO:
.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
96039091
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 6,59667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,33*
€ 33,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,29*
€ 33,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,10*
€ 33,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,99*
€ 33,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,71*
€ 31,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,79*
€ 23,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.