Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tennant® Aufsitz-Scheuer-Saugmaschine T16, Batterie, 900 mm 224221-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-224221-YY
Hersteller:
     Tennant
Herst.-Nr.:
     T16-910-C
EAN/GTIN:
     4055091214450
Suchbegriffe:
Aufsitz-Scheuermaschine
Aufsitz-Scheuersaugmaschine
Aufsitzscheuermaschine
aufsitz-scheuersaugmaschine tennant
Tennant® Aufsitz-Scheuer-Saugmaschine T16, Batterie, 900 mm Walze, inkl. SST und ec-H2O™ Chemiefrei Böden reinigen: mittels batteriebetriebener Tennant® Aufsitz-Scheuer-Saugmaschine T16. Mit ihrer ec-H2O™-Technologie erzielt die Profi-Saugmaschine Top-Reinigungs- und Betriebsergebnisse. Benutzerfreundliche Komponenten wie das Touch-n-Go™-Bedienmodul sorgen für intuitives Handling. Bedienerfreundliche Nutzung und Wartung (über gelbe Wartungspunkte) Geringe Wartungskosten dank langlebigem, bürstenlosem Wechselstrommotor Chemiefreie ec-H2O™-Technologie Intuitive Bedienung über Touch-n-Go™-Bedienelemente ES® Extended Scrubbing-Technologie (erhöhte Produktivität, weniger Chemikalien) Variables Ablassventil verhindert Verschütten und Überlaufen Großer 189-l-Frischwassertank Leiser Betrieb (68 dBA) Inklusive Batterie, On-Board-Ladegerät und Bürste Einsatzbereich = Industrie Betrieb = Batterie Spannung = 36 V Batterie Typ = Bleisäurebatterie Batteriekapazität = 320 Ah/per unit Fahrgeschwindigkeit = 4 - 9,6 km/h Fahrtrichtung = Rückwärts Vorwärts Lautstärke in dB(A) = 71 dB(A) Frisch-/Schmutzwassertank abnehmbar = nein Tankvolumen Frischwasser = 190 l Tankvolumen Schmutzwasser = 225 l Theoretische Flächenleistung = 8200 m²/h Arbeitsbreite = 1145 mm Bürste Durchmesser = 205 mm Bürstendrehzahl = 500 U/min Bürstenanpressdruck = 114 kg Bürstenmotor Leistung = 750 W Bürstenunterstützter Antrieb = ja Bürstenabschaltung Automatisch = ja Bereifung Material = Gummi Räder Anzahl = 3 Räder spurlos = ja Rad Breite = 100 mm Rad Durchmesser = 312 Wendekreis = 2.110 mm Bediener-Cockpit = ja Sauglippe Material = Linatex Saugfuß Breite = 1070 mm Saugmotor Leistung = 600 W Korpus Farbe = grün Höhe = 1475 mm Breite = 1070 mm Tiefe = 1880 mm Eigengewicht = 860 kg
Weitere Informationen:
Batteriekapazität:
320 Ah/per unit
Batterie Typ:
Bleisäurebatterie
Betrieb:
Batterie
Saugmotor Leistung:
600 W
Wendekreis:
2110 mm
Frisch-/Schmutzwassertank abnehmbar:
nein
Räder Anzahl:
3
Arbeitsbreite:
1145 mm
Bürstenabschaltung Automatisch:
ja
Bediener-Cockpit:
ja
Bereifung Material:
Gummi
Breite:
1070 mm
Bürste Durchmesser:
205 mm
Bürstenanpressdruck:
114 kg
Bürstendrehzahl:
500 U/min
Bürstenmotor Leistung:
750 W
Bürstenunterstützter Antrieb:
ja
Eigengewicht:
860 kg
Einsatzbereich:
Industrie
Fahrgeschwindigkeit:
4 - 9.6 km/h
Fahrtrichtung:
Rückwärts\;Vorwärts\;
Lautstärke in dB(A):
71 dB(A)
Höhe:
1475 mm
Korpus Farbe:
grün
Räder spurlos:
ja
Rad Breite:
100 mm
Rad Durchmesser:
312
Saugfuß Breite:
1070 mm
Sauglippe Material:
Linatex
Spannung:
36 V
Tankvolumen Frischwasser:
190 l
Tankvolumen Schmutzwasser:
225 l
Theoretische Flächenleistung:
8200 m²/h
Tiefe:
1880 mm
HEIGHT GRO:
1700.00 mm
WIDTH GRO:
2050.00 mm
DEPTH GRO:
1880.00 mm
WEIGHT GRO:
970.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DB Schenker
Weitere Suchbegriffe: aufsitz scheuersaugmaschine, Aufsitz-Scheuersaugmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60.599,25*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60.663,50*
€ 72.189,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60.599,25*
€ 72.113,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.