Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tennant® Aufsitz-Scheuer-Saugmaschine T17, Batterie, 1.000 m 224222-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-224222-YY
Hersteller:
     Tennant
Herst.-Nr.:
     T17-100-C
EAN/GTIN:
     4055091214467
Suchbegriffe:
Aufsitz-Scheuermaschine
Aufsitz-Scheuersaugmaschine
Aufsitzscheuermaschine
Bodenwäscher
Tennant® Aufsitz-Scheuer-Saugmaschine T17, Batterie, 1.000 mm Walze, inkl. SST und ec-H2O™ Chemiefrei Böden reinigen: mittels batteriebetriebener TENNANT® Aufsitz-Scheuer-Saugmaschine T17. Mit ihrer ec-H2O™-Technologie erzielt die Profi-Saugmaschine Top-Reinigungs- und Betriebsergebnisse. Leistungsstarke Komponenten wie die Dura-Track™-Saugfüße sorgen für kontinuierlich hohe Saugkraft und verbesserte Wasseraufnahme. Bedienerfreundliche Nutzung und Wartung (über gelbe Wartungspunkte) Schwenkbare Dura-Track™-Saugfüße verbessern Wasseraufnahme und Saugkraft Geringe Wartungskosten dank langlebigem, bürstenlosem Wechselstrommotor Chemiefreie ec-H2O™-Technologie für Umwelt-, Gesundheits- und Kostenbewusstsein Intuitive Bedienung über Touch-n-Go™-Bedienelemente Optional mit Hochdruckreiniger oder Pro-Panel™ inkl. Rückfahrkamera erhältlich Leises Betriebsgeräusch – angenehm für Bediener, Kunden oder Besucher Einsatzbereich = Industrie Betrieb = Akku Spannung = 36 V Batterie Typ = Bleisäurebatterie Batteriekapazität = 775 Ah/per unit Fahrgeschwindigkeit = 5 - 9 km/h Fahrtrichtung = Rückwärts Vorwärts Lautstärke in dB(A) = 66 dB(A) Frisch-/Schmutzwassertank abnehmbar = nein Tankvolumen Frischwasser = 285 l Tankvolumen Schmutzwasser = 346 l Theoretische Flächenleistung = 8940 m²/h Arbeitsbreite = 1320 mm Bürste Durchmesser = 230 mm Bürstendrehzahl = 500 U/min Bürstenanpressdruck = 250 kg Bürstenmotor Leistung = 1125 W Bürstenunterstützter Antrieb = ja Bürstenabschaltung Automatisch = ja Bereifung Material = Polyurethan (PU) Räder Anzahl = 3 Räder spurlos = ja Rad Breite = 127 mm Rad Durchmesser = 381 Wendekreis = 2.370 mm Bediener-Cockpit = ja Sauglippe Material = Linatex Saugfuß Breite = 1168 mm Korpus Farbe = grün Höhe = 1480 mm Breite = 1168 mm Tiefe = 1480 mm Eigengewicht = 1525 kg
Weitere Informationen:
Batteriekapazität:
775 Ah/per unit
Batterie Typ:
Bleisäurebatterie
Betrieb:
Akku
Wendekreis:
2370 mm
Frisch-/Schmutzwassertank abnehmbar:
nein
Räder Anzahl:
3
Arbeitsbreite:
1320 mm
Bürstenabschaltung Automatisch:
ja
Bediener-Cockpit:
ja
Bereifung Material:
Polyurethan (PU)
Breite:
1168 mm
Bürste Durchmesser:
230 mm
Bürstenanpressdruck:
250 kg
Bürstendrehzahl:
500 U/min
Bürstenmotor Leistung:
1125 W
Bürstenunterstützter Antrieb:
ja
Eigengewicht:
1525 kg
Einsatzbereich:
Industrie
Fahrgeschwindigkeit:
5 - 9 km/h
Fahrtrichtung:
Rückwärts\;Vorwärts\;
Lautstärke in dB(A):
66 dB(A)
Höhe:
1480 mm
Korpus Farbe:
grün
Räder spurlos:
ja
Rad Breite:
127 mm
Rad Durchmesser:
381
Saugfuß Breite:
1168 mm
Sauglippe Material:
Linatex
Spannung:
36 V
Tankvolumen Frischwasser:
285 l
Tankvolumen Schmutzwasser:
346 l
Theoretische Flächenleistung:
8940 m²/h
Tiefe:
1480 mm
HEIGHT GRO:
1630.00 mm
WIDTH GRO:
1600.00 mm
DEPTH GRO:
2400.00 mm
WEIGHT GRO:
1600.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DB Schenker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 71.658,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.