Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tennant® Aufsitz-Scheuer-Saugmaschine T20, Diesel/Gas, 1.00 224223-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-224223-YY
Hersteller:
     Tennant
Herst.-Nr.:
     T20-100-C
EAN/GTIN:
     4055091214474
Suchbegriffe:
Aufsitz-Scheuermaschine
Aufsitz-Scheuersaugmaschine
Aufsitzscheuermaschine
aufsitz-scheuersaugmaschine tennant
Tennant® Aufsitz-Scheuer-Saugmaschine T20, Diesel/Gas, 1.000 mm Walze, inkl. SST und ec-H2O™ Chemiefrei Böden reinigen: mittels batteriebetriebener TENNANT® Aufsitz-Scheuer-Saugmaschine T20. Mit ihrer ec-H2O™-Technologie erzielt die Profi-Saugmaschine Top-Reinigungs- und Betriebsergebnisse. Leistungsstarke Komponenten wie die Seitenscheuerbürste sorgen für eine höchst produktive Reinigung. Bedienerfreundliche Nutzung und Wartung (über gelbe Wartungspunkte) Gesteigerte Produktivität durch Seitenscheuerbürste (erweitert Reinigungsbahn) Geringe Wartungskosten dank langlebigem, bürstenlosem Wechselstrommotor Chemiefreie ec-H2O™-Technologie für Umwelt-, Gesundheits- und Kostenbewusstsein Intuitive Bedienung über Touch-n-Go™-Bedienelemente Viel Platz und offene Sichtlinien am Bedienplatz bieten Sicherheit und Komfort Pflegeleichte, gut einsehbare Tanks (Geruch/Schimmel schnell identifizierbar) Einsatzbereich = Industrie Leistung = 38,5 kW Spannung = 12 V Batterie Typ = Bleigelbatterie Fahrgeschwindigkeit = 6,4 - 13 km/h Fahrtrichtung = Rückwärts Vorwärts Lautstärke in dB(A) = 84 dB(A) Frisch-/Schmutzwassertank abnehmbar = nein Tankvolumen Frischwasser = 303 l Tankvolumen Schmutzwasser = 360 l Theoretische Flächenleistung = 17560 m²/h Arbeitsbreite = 1370 mm Bürste Durchmesser = 300 mm Bürstendrehzahl = 480 U/min Bürstenanpressdruck = 177 kg Bürstenunterstützter Antrieb = ja Bürstenabschaltung Automatisch = ja Bereifung Material = Gummi Räder Anzahl = 3 Räder spurlos = ja Rad Breite = 88,9 mm Rad Durchmesser = 406 Wendekreis = 2.790 mm Lenker Funktion = verstellbar Bediener-Cockpit = ja Sauglippe Material = Linatex Saugfuß Breite = 1300 mm Korpus Farbe = grün Höhe = 1470 mm Breite = 1470 mm Tiefe = 1470 mm Eigengewicht = 1497 kg
Weitere Informationen:
Batterie Typ:
Bleigelbatterie
Wendekreis:
2790 mm
Frisch-/Schmutzwassertank abnehmbar:
nein
Räder Anzahl:
3
Arbeitsbreite:
1370 mm
Bürstenabschaltung Automatisch:
ja
Bediener-Cockpit:
ja
Bereifung Material:
Gummi
Breite:
1470 mm
Bürste Durchmesser:
300 mm
Bürstenanpressdruck:
177 kg
Bürstendrehzahl:
480 U/min
Bürstenunterstützter Antrieb:
ja
Eigengewicht:
1497 kg
Einsatzbereich:
Industrie
Fahrgeschwindigkeit:
6.4 - 13 km/h
Fahrtrichtung:
Rückwärts\;Vorwärts\;
Lautstärke in dB(A):
84 dB(A)
Höhe:
1470 mm
Korpus Farbe:
grün
Leistung:
38.5 kW
Lenker Funktion:
verstellbar
Räder spurlos:
ja
Rad Breite:
88.9 mm
Rad Durchmesser:
406
Saugfuß Breite:
1300 mm
Sauglippe Material:
Linatex
Spannung:
12 V
Tankvolumen Frischwasser:
303 l
Tankvolumen Schmutzwasser:
360 l
Theoretische Flächenleistung:
17560 m²/h
Tiefe:
1470 mm
HEIGHT GRO:
1600.00 mm
WIDTH GRO:
1700.00 mm
DEPTH GRO:
2500.00 mm
WEIGHT GRO:
2223.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DB Schenker
Weitere Suchbegriffe: aufsitz scheuersaugmaschine, Aufsitz-Scheuersaugmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 89.687,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.