| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-224321-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 2000227103 EAN/GTIN: 4015448782179 |
| |
|
| | |
| Gewebeplane Multi Tarp StandB4000xL5000mm mAluminiumsen olivgrn olivgrün Planen aus HDPE Bändchengewebe mit LDPE Beschichtung robustes, flexibles wasserdichtes und gut zu verarbeitendes Material die Plane ist UV-stabilisiert mit Aluminiumösen einzeln verpackt Gewicht 100 g/m² Fläche: 20qm Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 80.00 mm | WIDTH GRO: | 200.00 mm | DEPTH GRO: | 360.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.990000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 63061200 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckplanen |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,03* | € 14,15* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 10,62* | € 14,87* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 10,89* | € 14,98* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,17* | € 15,27* | | | | Lager 4445 | | | | 2 | | € 7,90* | ab € 13,14* | € 17,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 34,74* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|