Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter mit Zugseil, Volumen 0,5 m³, reinorange 224538-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-224538-YY
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20320800000000
EAN/GTIN:
     4251765304476
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Klappbodenbehälter mit Zugseil, Volumen 0,5 m³, reinorange Kippgut komfortabel und sicher verarbeiten: per Klappbodenbehälter mit Zugseil. Der 4 mm starke Stahlblechbehälter ermöglicht das vollständige Entladen von Kies, Betonbruch und Co. via Bodenklappe. Vom Fahrersitz aus entleeren Sie den Behälter bequem per Seilzug in unterschiedlichen Positionen. Per Seilzug kippbar (vom Fahrersitz aus) Vollständige Behälter-Entleerung über Bodenklappe Robustes 4 mm dickes Stahlblech Stapelbarer Behälter Kettensicherung gegen Abrutschgefahr Entleerungsfunktion = Klappboden Zugseil Behälter Volumen = 500 l Tragkraft = 1000 kg Länge = 1330 mm Breite = 1000 mm Höhe = 650 mm Einfahrtaschen Außenabstand = 974 mm Einfahrtaschen Innenabstand = 600 mm Einfahrtaschen Innenmaß Breite = 175 mm Einfahrtaschen Innenmaß Höhe = 70 mm Eigengewicht = 170 kg
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
500 l
Breite:
1000 mm
Eigengewicht:
170 kg
Höhe:
650 mm
Länge:
1330 mm
Tragkraft:
1000 kg
Einfahrtaschen Außenabstand:
974 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Breite:
175 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Höhe:
70 mm
Entleerungsfunktion:
Klappboden\;Zugseil\;
Einfahrtaschen Innenabstand:
600 mm
HEIGHT GRO:
650.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
1330.00 mm
WEIGHT GRO:
170.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Beste Offerte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 630,93*
€ 704,85*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 634,23*
€ 708,39*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 641,77*
€ 718,40*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 683,56*
€ 756,06*
Lager 4445
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 631,16*
€ 759,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,88*
€ 904,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,86*
€ 876,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,59*
€ 820,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,01*
€ 769,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,16*
€ 751,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20320000200000
ab € 78,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.