Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Klappbodenbehälter, 1000 kg, 500 Liter reinorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Klappbodenbehälter, 1000 kg, 500 Liter reinorange
Eichinger Klappbodenbehälter, 1000 kg, 500 Liter reinorange
Eichinger Klappbodenbehälter, 1000 kg, 500 Liter reinorange
Eichinger Klappbodenbehälter, 1000 kg, 500 Liter reinorange
Eichinger Klappbodenbehälter, 1000 kg, 500 Liter reinorange
Eichinger Klappbodenbehälter, 1000 kg, 500 Liter reinorange
Eichinger Klappbodenbehälter, 1000 kg, 500 Liter reinorange
Artikel-Nr.:
     5417B-p1249268
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20320800000000
EAN/GTIN:
     4251765304476
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Rechteckige Form mit 4 mm Stahlblech umlaufenden Verstärkungsprofil. Bodenklappe mit seitlichen Zentrierblechen, automatische Entriegelung per Seilzug und selbsttätige Schließung beim Aufsetzen. Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen Deckel, verzinkt, mehrteilig in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet in RAL-Sonderfarbe lackiert feuerverzinkte Ausführung Edelstahlausführung hydraulischer Behälterkipper Modell 2091
Weitere Informationen:
Länge:
1330
Material:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Gewicht:
170
Ausführung:
gerade Ausführung
Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
RAL 2004
Inhalt:
500 l
Zinkenabstand:
600
Höhe:
650
Breite:
1000
Zinkenquerschnitt:
175 x 70 mm
Innenlänge:
1200 mm
Innenhöhe:
500 mm
Innenbreite:
900 mm
zul. Gesamtgewicht::
1170 kg
Farbe:
Reinorange
Volumen:
500 l
Tragfähigkeit:
1000 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 612,05*
€ 683,37*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 628,30*
€ 698,61*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 633,28*
€ 702,04*
19 Tage
5
Frei Haus
ab € 653,92*
€ 719,04*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 682,31*
€ 748,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,61*
€ 831,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,55*
€ 812,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,09*
€ 786,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,44*
€ 771,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,30*
€ 747,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20320000200000
ab € 82,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.