| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-224697-YY Herst.-Nr.: 1017138/ZA101R00400 EAN/GTIN: 4055091215181 |
| |
|
| | |
| Endanschlag für Klein- und Leichtrollenbahn, einhängbar, Bahnbreite 400 mm Der einhängbare Endanschlag für Klein- und Leichtrollenbahnen bewahrt beförderte Waren vor dem Herunterfallen am Bahnende. Legen Sie den verzinkten Bahnabschluss mit Auflageblech einfach an der gewünschten Stelle lose auf die Bahn. In verschiedenen Größen erhältlich. Einhängbarer Endanschlag für Klein- und Leichtrollenbahnen Mit Auflaufblech Zur losen Auflage auf die Bahn Aus verzinktem Stahlblech gefertigt Für verschiedene Bahnbreiten erhältlich Material = Stahl Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | HEIGHT GRO: | 90.00 mm | WIDTH GRO: | 390.00 mm | DEPTH GRO: | 340.00 mm | WEIGHT GRO: | 2.600000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 84313900 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition Schmidt Gevelsberg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |