Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmanagement für Tischbreite 1.600 mm, weiß 224739-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-224739-YY
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     SUD-CM-W-160
EAN/GTIN:
     4260563729824
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelmanagement für Tischbreite 1.600 mm, weiß Mit diesem Kabelmanagement-Zubehör lassen Sie Kabelgewirr verschwinden und sorgen für ein klares Erscheinungsbild am Arbeitsplatz. Der Kabelkanal aus pulverbeschichtetem Stahl lässt sich leicht unter dem Tisch installieren und ist so geformt, dass Kabel samt Mehrfachsteckern und Netzteilen in ihm Platz finden. Passend für den elektrisch/manuell höhenverstellbaren Schreibtisch Bietet Platz für Kabel, Mehrfachstecker und Netzteile Gut zugänglich dank offenem Design Verdeckt teilweise die Sicht unter den Schreibtisch Aus robustem, pulverbeschichtetem Stahl gefertigt Inkl. Befestigungsmaterial In verschiedenen Größen und Farben erhältlich
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
235.00 mm
WIDTH GRO:
1630.00 mm
DEPTH GRO:
260.00 mm
WEIGHT GRO:
6.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
25
€ 7,90*
ab € 65,72*
€ 85,28*
23 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 97,15*
€ 124,38*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,28*
€ 101,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,90*
€ 99,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.