Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZARGES Klappgerüst PaxTower 1T, Plattform-/Standhöhe 3,55 m 224905-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-224905-YY
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     53514
EAN/GTIN:
     4003866535149
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
ZARGES Klappgerüst PaxTower 1T, Plattform-/Standhöhe 3,55 m, mit Bordbrettern und zusätzl. Geländerstreben Klappen, klicken, stecken, steigen: Das ZARGES Klappgerüst PaxTower 1T überzeugt neben einer Arbeitshöhe von bis zu 7,55 m mit 3 besonderen Features: einem Klappmechanismus mit Einhandbedienung, Leichtlauf-Aufsteckführungen aus Hartkunststoff und einer einfach handhabbaren Bordbrett-Einheit. ZARGES Klappgerüst PaxTower 1T: sicher, normgerecht und nachhaltig Einfache Einhandbedienung via robustem Arretierknopf Patentierte Bordbrett-Einheit: schnell platziert, schnell fixiert Mit Leichtlauf-Aufsteckführungen aus Hartkunststoff Belastbar bis 200 kg/m² – nach neuer EN 1004, Gerüstklasse 3 Mit 125-mm-Lenkrollen samt Feststellbremsen Gerüstlänge: 1,80 m, Gerüstbreite: 0,72 m Holm- und Sprossendurchmesser: 45 mm Verschiedene Ausführungen des Fahrgerüsts erhältlich Standhöhe = 3,55 m Plattformen Anzahl = 2 Plattformen mit Durchstiegsklappe Anzahl = 2 Gerüst Höhe = 4650 mm Plattform Breite = 600 mm Plattform Tiefe = 1800 mm Aufstockungsmöglichkeit = ja Rutschfester Plattformbelag = ja
Weitere Informationen:
Plattformen Anzahl:
2
Plattformen mit Durchstiegsklappe Anzahl:
2
Aufstockungsmöglichkeit:
ja
Gerüst Höhe:
4650 mm
Standhöhe:
3.55 m
Plattform Breite:
600 mm
Plattform Tiefe:
1800 mm
Rutschfester Plattformbelag:
ja
HEIGHT GRO:
2150.00 mm
WIDTH GRO:
750.00 mm
DEPTH GRO:
950.00 mm
WEIGHT GRO:
95.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76109090
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
unterschiedlich
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.558,83*
€ 1.647,78*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.549,17*
€ 1.647,79*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.553,78*
€ 1.647,79*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.629,59*
€ 1.717,10*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 1.948,28*
€ 2.045,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.045,44*
€ 2.434,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.029,90*
€ 2.415,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.979,98*
€ 2.356,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.954,11*
€ 2.325,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.948,28*
€ 2.318,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.