| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-224963-YY Herst.-Nr.: JCB22609YL EAN/GTIN: 0662641937277 |
| |
|
| | |
| Justrite® Sicherheitsschrank EN F90, 2-flügelig Entzündbare Medien sicher lagern: im Justrite® Sicherheitsschrank EN F90. Der Gefahrstoffschrank mit 3 Fächern inkl. Auffangwanne und Gitterrost ist im Falle eines Brandes gemäß EN 14470-1 für 90 Minuten feuerbeständig. Die Türen schließen automatisch, sobald die Temperatur 47 °C übersteigt. Zur Lagerung entzündbarer Medien in Arbeitsräumen nach EN 14470-1 90-minütige Feuerbeständigkeit Mit Feststellanlage für einfaches Ein- und Auslagern Automatisches Schließen der Tür ab 47 °C 3 Fächer nebst Auffangwanne mit Gitterrost Aus Stahl mit Steinwollefasern, Kalziumsulfat- und MFC-Platten Säurebeständige Epoxidharzbeschichtung Abschließbar mit Drehriegelverschluss (inkl. 1 Schlüssel) Justiervorrichtung zum Ausgleich von Bodenunebenheiten Vollständig montiert Wahlweise 1- oder 2-flügelig Schranknutzung = Feuerbeständig Böden Art = Bodenauffangwanne mit Lochblecheinsatz Bodenwannen Typ = Auffangwanne mit Gitterrost Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 349 Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 349 | Anlieferung: | vollständig montiert | Bodenwannen Typ: | Auffangwanne mit Gitterrost | Schranknutzung: | Feuerbeständig | Böden Art: | Bodenauffangwanne mit Lochblecheinsatz | HEIGHT GRO: | 2100.00 mm | WIDTH GRO: | 800.00 mm | DEPTH GRO: | 1200.00 mm | WEIGHT GRO: | 365.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94032080 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | GEFCO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.247,67* | € 2.505,73* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 2.585,53* | € 2.855,86* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 2.598,62* | € 2.855,86* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.842,19* | € 3.104,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|