Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Vertikal-Plattenlager VLP, Grundfeld, HxBxT 2.400 x 1.560 x 225027-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-225027-YY
Hersteller:
     Elvedi
Herst.-Nr.:
     P42-2420-156
EAN/GTIN:
     4055091215440
Suchbegriffe:
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Plattensenkrechtlagerregal
Plattenständer
Vertikal-Plattenlager VLP, Grundfeld, HxBxT 2.400 x 1.560 x 2.000 mm, 2 Fächer In dem Grundfeld des Vertikal-Plattenlagers VLP aus hochwertigem Stahl lagern Sie großformatige Kunststoff-, Span- oder Stahlplatten übersichtlich, griffbereit und auf engstem Raum. Dadurch sparen Sie Zeit und Kosten. Dank flexiblem Baukastensystem können Sie das Grundmodul individuell auf Ihre Bedürfnisse und Abmessungen abgestimmt erweitern. TÜV-geprüftes Vertikalregal zum Lagern von großformatigen Platten Schneller Zugriff und gute Übersicht für Zeit- und Kostenersparnis 2 Fächer (Fachbreite: 400 mm) Nach oben verjüngte Fachgrenzen verhindern Plattenverformung Beidseitig angeschrägte Fachteiler für verschiedene Plattengrößen Geringer Platzbedarf Kugelgelagerte Metallrollen für einfaches Ein- und Ausladen Oberfläche sendzimirverzinkt – Rollenhalter und Verbindungskreuze pulverbeschichtet Baukastensystem – jederzeit in der Breite und Tiefe erweiterbar Bodenanker inklusive Feldtyp = Grundfeld Nennhöhe = 2400 mm Nennbreite = 1560 mm Nenntiefe = 2000 mm Außenmaß Höhe = 2400 mm Außenmaß Breite = 1560 mm Außenmaß Tiefe = 2000 mm Zeilentyp = doppelzeilig Zugriffsmöglichkeiten = einseitig Montage = Schraubmontage
Weitere Informationen:
Außenmaß Höhe:
2400 mm
Außenmaß Breite:
1560 mm
Außenmaß Tiefe:
2000 mm
Nennbreite:
1560 mm
Nennhöhe:
2400 mm
Nenntiefe:
2000 mm
Feldtyp:
Grundfeld
Montage:
Schraubmontage
Zeilentyp:
doppelzeilig
Zugriffsmöglichkeiten:
einseitig
HEIGHT GRO:
600.00 mm
WIDTH GRO:
2400.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
164.374000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73089098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition TLI Translog
Weitere Suchbegriffe: Reststückregal, Tafelregal, Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, plattenregal, Tafelregale, Schwerlastregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.186,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.186,28*
€ 1.411,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.185,56*
€ 1.410,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.135,46*
€ 1.351,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.095,80*
€ 1.304,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.040,17*
€ 1.237,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.