Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikal-Plattenlager VLP, Anbaufeld, HxBxT 2.400 x 1.800 x 225030-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-225030-YY
Hersteller:
     Elvedi
Herst.-Nr.:
     P43-2420-180
EAN/GTIN:
     4055091215471
Suchbegriffe:
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Plattensenkrechtlagerregal
Plattenständer
Vertikal-Plattenlager VLP, Anbaufeld, HxBxT 2.400 x 1.800 x 2.000 mm, 3 Fächer Mit dem Anbaufeld des Vertikal-Plattenlagers VLP aus hochwertigem Stahl erweitern Sie das Basismodul in der Breite, um noch mehr großformatige Kunststoff-, Span- oder Stahlplatten übersichtlich, griffbereit und auf engstem Raum lagern zu können. Das Regalsystem ist dank Baukastenprinzip jederzeit individuell anpassbar. Erweitert das Grundmodul in der Breite für mehr großformatige Platten Schneller Zugriff und gute Übersicht für Zeit- und Kostenersparnis Nach oben verjüngte Fachgrenzen verhindern Plattenverformung Beidseitig angeschrägte Fachteiler für verschiedene Plattengrößen Geringer Platzbedarf Kugelgelagerte Metallrollen für einfaches Ein- und Ausladen Oberfläche sendzimirverzinkt – Rollenhalter und Verbindungskreuze pulverbeschichtet TÜV-geprüft In verschiedenen Größen erhältlich Bodenanker inklusive Feldtyp = Anbaufeld Nennhöhe = 2400 mm Nennbreite = 1800 mm Nenntiefe = 2000 mm Außenmaß Höhe = 2400 mm Außenmaß Breite = 1800 mm Außenmaß Tiefe = 2000 mm Zeilentyp = einzeilig Zugriffsmöglichkeiten = einseitig Montage = Schraubmontage
Weitere Informationen:
Außenmaß Höhe:
2400 mm
Außenmaß Breite:
1800 mm
Außenmaß Tiefe:
2000 mm
Nennbreite:
1800 mm
Nennhöhe:
2400 mm
Nenntiefe:
2000 mm
Feldtyp:
Anbaufeld
Montage:
Schraubmontage
Zeilentyp:
einzeilig
Zugriffsmöglichkeiten:
einseitig
HEIGHT GRO:
600.00 mm
WIDTH GRO:
2400.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
173.789000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition TLI Translog
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.116,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.276,47*
€ 1.519,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.275,66*
€ 1.518,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.216,54*
€ 1.447,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.174,09*
€ 1.397,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.116,26*
€ 1.328,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.