| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-225202-YY Herst.-Nr.: 15507 EAN/GTIN: 4050049155076 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkzeugkoffer/Systainer Powertool HD Case, HxBxT 240 x 597 x 377 mm Der Werkzeugkoffer/Systainer Powertool HD Case dient der sicheren Aufbewahrung von hochwertigem Werkzeug. Dank des verstärkten Deckels samt Kunststoffverschlüssen überzeugt das Tool Case als robuster Begleiter auch unter widrigen Bedingungen. Werkzeugkoffer/Systainer Powertool HD Case Zur sicheren Aufbewahrung von hochwertigem Werkzeug Verstärkter Deckel mit Kunststoffverschlüssen Stabiler Handgriff 3 Spanngurte zur Werkzeug-Sicherung Kleinteilboxen auf beiden Seiten Koffer Typ = Werkzeugkoffer Verschluss Typ = Klappverschluss Rollbar = nein Material = schlagfester Kunststoff Ausstattung = Sicherungsgurte Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausstattung: | Sicherungsgurte | Rollbar: | nein | Koffer Typ: | Werkzeugkoffer | Material: | schlagfester Kunststoff | Verschluss Typ: | Klappverschluss | HEIGHT GRO: | 120.00 mm | WIDTH GRO: | 570.00 mm | DEPTH GRO: | 285.00 mm | WEIGHT GRO: | 4.650000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 42021250 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |