Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® Sicherheitsschrank Classic Sure-Grip® FM, HxBxT 1. 225490-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-225490-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     JCB8960201
EAN/GTIN:
     697841114326
Suchbegriffe:
FM-Sicherheitsschrank
fm-sicherheitsschrank
Justrite® Sicherheitsschrank Classic Sure-Grip® FM, HxBxT 1.650 x 860 x 860 mm, 2 Fachböden, selbstschließend Gewässergefährdende Stoffe geschützt und variabel einlagern: im Justrite® Sicherheitsschrank Classic Sure-Grip® FM mit Doppelwand-Stahlkorpus und verstellbaren SpillSlope® Stahlböden. Die flexibel verstellbaren Böden leiten ausgelaufene Medien in einen Auffangbehälter im hinteren Bodenbereich. Der Schrank ist feuergeprüft und FM-zugelassen. Gelbe Schränke für entzündbare und gewässergefährdende Medien Blaue Schränke für aggressive Medien nach FM (Ländervorschriften beachten) 1 mm starker, doppelwandiger, geschweißter Stahl mit 38 mm isolierendem Luftraum Verstellbare verzinkte SpillSlope® Stahlböden Auslaufsicherer Auffangbehälter für Ausläufe im hinteren Bodenbereich Ausfallsicheres 3-Punkt-Verschlusssystem aus Edelstahl U-Loc™ Griff mit zwei Schlüsseln (Vorhängeschloss optional möglich) Unabhängig feuergeprüft und FM-zugelassen Böden Art = Auffangwanne Bodenwannen Typ = Bodenauffangwanne Korpus Farbe = gelb Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 150,2 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Bodenwannen Typ:
Bodenauffangwanne
Eigengewicht:
150.2 kg
Korpus Farbe:
gelb
Böden Art:
Auffangwanne
HEIGHT GRO:
1778.00 mm
WIDTH GRO:
965.20 mm
DEPTH GRO:
965.20 mm
WEIGHT GRO:
178.030000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffschränke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.565,03*
€ 1.800,28*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.604,57*
€ 1.800,84*
71 Tage
20
Frei Haus
ab € 2.150,64*
€ 2.398,95*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.800,84*
€ 2.143,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.781,86*
€ 2.120,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.701,25*
€ 2.024,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.652,15*
€ 1.966,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.604,57*
€ 1.909,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.