| |
|
| Artikel-Nr.: 5272-15123 Herst.-Nr.: JCB8960201 EAN/GTIN: 0697841114326 |
| |
|
| | |
| Schützen Sie Ihre Mitarbeiter, reduzieren Sie Brandrisiken und verbessern Sie die Produktivität, indem Sie entzündliche Brennstoffe und Chemikalien in konformen Sicherheitsschränken lagern. Die Sure-Grip® EX-Schränke entsprechen den Normen OSHA und NFPA 30 und bestehen aus robustem, doppelwandigem, geschweißtem Stahl mit 38 mm isolierendem Luftraum für Feuerbeständigkeit. Leistungsstarke, selbsteinrastende Türen lassen sich leicht und sicher schließen und bieten so maximalen Schutz unter Brandbedingungen. Der ausfallsichere Schließmechanismus sorgt dafür, dass das Drei-Punkt-Edelstahl-Verriegelungssystem jedes Mal funktioniert. Für zusätzliche Sicherheit wird der U-Loc™-Griff mit einem Zylinderschloss und einem Schlüsselsatz geliefert oder es kann ein optionales Vorhängeschloss verwendet werden. Die reflektierenden Warnschilder sind unter Brandbedingungen oder bei Stromausfällen gut sichtbar, wenn sie mit einer Taschenlampe angeleuchtet werden. Patentierte verzinkte SpillSlope®-Stahlböden leiten Verschüttungen in den hinteren und unteren Bereich eines auslaufsicheren 51-mm-Auffangbehälters. Sie können für eine vielseitige Aufbewahrung auf 76 mm Mittelhöhe eingestellt werden. Die Schränke verfügen außerdem über zwei Lüftungsöffnungen mit Flammensperren, vier einstellbare selbstnivellierende Füße, einen Erdungsanschluss und ein dreisprachiges Warnschild. Die langlebige bleifreie Epoxid-/Polyester-Pulverbeschichtung bietet eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit. Diese Schränke sind FM-zugelassen und verfügen über eine 10-Jahres-Garantie. Verfügbar in manuellen oder selbstschließenden Varianten. Auf Anfrage in Grau oder Rot erhältlich. Außenmaße (BxTxH): 860 x 860 x 1651 mm Höchstvolumen Einzelgebinde: 32 l Gewicht: ca. 179 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschrank, Gefahrstoffschrank, Umweltschrank, Schrank für Gefahrstoffe, Giftschrank, Brandschutzschrank, Schrank feuerbeständig, Sicherheitsschrank feuerbeständig, feuerfester schrank, feuergeschützter Schrank, feuerwiderstandsfähiger Schrank, FM-Gefahrstoffschrank, Gefahrgutschrank, Lagerschrank, Pestizid-Schrank, Pflanzenschutzmittelschrank; JCB8960201; Justrite |
| | |
| |